› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro trasparente 600x800 mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI93640V
Cod. Produttore 93640V
Cod. EAN 8012199697185

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Materiale: Vetro
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Compatibilità: LDX400, LDX800, LDX-P
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con inserto in vetro trasparente, dimensioni 600x800 mm. Progettata per consentire la visione interna senza apertura, garantisce robustezza e resistenza grazie al materiale in acciaio di alta qualità. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una porta di visione sicura e funzionale. La finitura laccata assicura una protezione duratura e un aspetto estetico pulito e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro trasparente 600x800 mm per quadri elettrici parete