› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro trasparente 600x1800 mm per armadi elettrici MDX800

Cod. Rexel BTI92690V
Cod. Produttore 92690V
Cod. EAN 8012199738840

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1800 mm
  • Tipo: Porta in vetro
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con inserto in vetro trasparente, dimensioni 600x1800 mm. Progettata per garantire una protezione sicura e una facile ispezione visiva degli interni dell'armadio elettrico, questa porta è dotata di chiusure robuste e può essere montata con apertura reversibile a 180 gradi. La superficie laccata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, mentre il vetro trasparente consente un controllo immediato senza necessità di apertura. Adatta per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP65, offre una soluzione affidabile e funzionale per l'installazione in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento MDX800 600x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro trasparente 600x1800 mm per armadi elettrici MDX800