› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro trasparente 515x850 mm per quadri elettrici parete/incasso

Cod. Rexel BTI94550VE
Cod. Produttore 94550VE
Cod. EAN 8012199774596

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x850 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per quadri
  • Installazione: Parete/incasso
  • Serie: MAS

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con finestra in vetro trasparente, dimensioni 515x850 mm. Progettata per offrire una visione chiara dell'interno del quadro elettrico mantenendo protezione e robustezza grazie al materiale resistente. Adatta per applicazioni che richiedono un accesso visivo sicuro e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete e da incasso SDX 515x850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

900 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro trasparente 515x850 mm per quadri elettrici parete/incasso