Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI981087
Cod. Produttore
981087
Cod. EAN
8005543690093

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Porta in vetro
  • Applicazione: Quadro 15 unità
  • Profondità: 400 e 600 mm
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta in vetro neutra con serratura, progettata per quadri elettrici da 15 unità con profondità 40. Realizzata in vetro di alta qualità, questa porta a serratura offre un'eccellente visibilità e protezione per l'accesso ai componenti elettrici interni. La superficie è classificata come "altro", garantendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e una visualizzazione chiara degli interruttori o sezionatori, senza compromessi sulla sicurezza. La finitura neutra si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadro Linkeo da 15 unità con profondità 400 e 600mm

colore

Neutro

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

666,8 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Altro

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Porta vetro quadro elettrico 15 unità profondità 40 cm