Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI92650V
Cod. Produttore
92650V
Cod. EAN
8012199698564

Informazioni di prodotto

Porta in vetro per quadri MDX400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato con finitura di alta qualità. Progettata come porta di visione, presenta un ampio vetro trasparente che consente un controllo visivo semplice e immediato degli interni senza necessità di apertura. Le dimensioni di 600x1000 garantiscono un’adeguata copertura e protezione per l’installazione elettrica, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e funzionalità, con un design sobrio e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete MDX400 600x1000mm

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Produttore

Porta vetro quadri elettrici 600x1000 mm parete