Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPV2000
Cod. Produttore
PV2000
Cod. EAN
8015646617927

Informazioni di prodotto

Porta vetro per struttura da pavimento 24 moduli DIN H=2000mm

Documentazione tecnica

IP43 glass door floor-standing 24 mod W=600 H=2000

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

2000 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro per struttura da pavimento 24 moduli DIN H=2000mm