› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro MDX800 600x2000 mm per armadi elettrici pavimento

Cod. Rexel BTI92690V/10
Cod. Produttore 92690V/10
Cod. EAN 8012199738857

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Compatibilità: Armadi MDX800
  • Installazione: Pavimento
  • Uso: Protezione e accesso
  • Finitura: Trasparente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dotata di un ampio vetro trasparente per la visione interna. Progettata per garantire protezione con grado di protezione IP65, è adatta per applicazioni elettriche che richiedono un accesso visivo sicuro e protetto. La porta è reversibile a 180 gradi per una facile apertura da entrambi i lati e presenta un sistema di bloccaggio integrato per un fissaggio stabile. Le dimensioni sono di 600x2000 mm, ideale per l’installazione su quadri elettrici o scomparti che necessitano di controllo visivo senza compromessi sulla sicurezza e la resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento MDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

705 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro MDX800 600x2000 mm per armadi elettrici pavimento