› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro MAS LDX 850x1200 per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI93860V
Cod. Produttore 93860V
Cod. EAN 8012199684338

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1200 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per quadri
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,2 m
  • Installazione: Facile montaggio

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dotata di vetro trasparente per la visione interna. Progettata per garantire robustezza e resistenza, è ideale per applicazioni elettriche dove è necessario monitorare i componenti interni senza aprire lo scomparto. Le dimensioni di 850x1200 mm la rendono adatta a diverse configurazioni di quadri elettrici, assicurando funzionalità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1,2m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1300 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro MAS LDX 850x1200 per quadri elettrici parete