› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro MAS LDX 850x1000 mm per quadri elettrici parete

Cod. Rexel BTI93850V
Cod. Produttore 93850V
Cod. EAN 8012199684321

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1000mm
  • Materiale: Vetro
  • Applicazione: Quadri da parete
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Tipo: Porta
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Uso: Protezione quadro elettrico

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dotata di vetro trasparente per la visione interna. Realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo, è progettata per l’installazione su quadri elettrici, offrendo un accesso sicuro e funzionale. Le dimensioni di 850x1000 mm la rendono adatta a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando una chiusura stabile e una buona visibilità degli interni senza necessità di apertura. La finitura a polvere conferisce una superficie liscia e resistente agli agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 850x1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro MAS LDX 850x1000 mm per quadri elettrici parete