› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro MAS LDX 600x2000 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI93690V/10
Cod. Produttore 93690V/10
Cod. EAN 8012199697246

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Tipo: Porta in vetro
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Materiale: Vetro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, con finestra in vetro trasparente per la visione interna. Progettata per l’installazione in quadri elettrici, garantisce protezione IP40 e consente un controllo visivo sicuro e pratico senza necessità di apertura. La struttura robusta e la finitura resistente assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono accesso controllato e visibilità diretta degli interruttori o componenti interni. Le dimensioni sono 600x2000 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

660 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro MAS LDX 600x2000 mm per armadi elettrici