Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93650V
Cod. Produttore
93650V
Cod. EAN
8012199697192

Informazioni di prodotto

Porta in vetro per quadri LDX400, LDX800 e LDX-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato con finitura resistente e moderna. Progettata come porta di visione, offre una superficie trasparente in vetro che consente un facile controllo visivo dell’interno senza necessità di apertura. Le dimensioni di 600x1000 mm la rendono adatta per applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e funzionalità. La struttura garantisce protezione e durabilità, ideale per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1000mm

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Produttore

Porta vetro MAS LDX 600x1000 mm per quadri elettrici parete

€ 373,14 x 1 pz.
(pz.)