› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP65 protezione elevata 2000x1000mm quadro elettrico DIN 24 moduli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2064
Cod. Produttore PDLG2064
Cod. EAN 8015646783615

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 24 DIN
  • Compatibilità: modular boards
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 gl.door 24 din h=2000mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1019 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 protezione elevata 2000x1000mm quadro elettrico DIN 24 moduli