› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP65 protezione alta 2000x1000mm quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2016
Cod. Produttore PDLG2016
Cod. EAN 8015646783639

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di chiusura: Locking System

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 gl.door 48 din h=2000mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1019 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 protezione alta 2000x1000mm quadro elettrico industriale