Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2046
Cod. Produttore
PDLG2046
Cod. EAN
8015646783554

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=2000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDLG2046 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

419 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP65 H 2000MM L 400MM