Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG1846
Cod. Produttore
PDLG1846
Cod. EAN
8015646783059

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=400MM

Documentazione tecnica

Scopri la porta vetro IP65, una soluzione ideale per ambienti che richiedono protezione e stile. Con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 400 mm, questa porta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza. La finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo un equilibrio tra funzionalità e design. Perfetta per applicazioni in cui l'estetica e la sicurezza sono fondamentali, la porta vetro IP65 è una scelta eccellente per i tuoi progetti.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

419 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP65 H 1800MM L 400MM