Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG1882
Cod. Produttore
PDLG1882
Cod. EAN
8015646783530

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP65 H=1800L=1000(800+200VCINT)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PDLG1882 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1019 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP65 H 1800MM L 1000MM