Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPV1660
Cod. Produttore
PV1660
Cod. EAN
8015646028433

Informazioni di prodotto

Porta vetro IP65 ArTu M pavim. 24 mod. DIN H=1600mm L=600mm

Documentazione tecnica

Floor-standing IP65 glass door 24DIN mod W=600 H=1600

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1600 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro IP65 ArTu M pavim. 24 mod. DIN H=1600mm L=600mm