Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPV8060
Cod. Produttore
PV8060
Cod. EAN
8015646028549

Informazioni di prodotto

Porta vetro IP65 ArTu M parete 24 mod. DIN H=800mm L=600mm

Documentazione tecnica

Wall-mounted IP65 glass door 24 DIN mod W=600 H=800

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

800 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro IP65 ArTu M parete 24 mod. DIN H=800mm L=600mm