› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP65 armadio elettrico 24 moduli 1800x1000 mm protezione alto livello

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG1864
Cod. Produttore PDLG1864
Cod. EAN 8015646783523

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 24 DIN
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 gl.door 24 din h=1800mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1019 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 armadio elettrico 24 moduli 1800x1000 mm protezione alto livello