› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP65 altezza 1800mm larghezza 800mm quadro elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG1862
Cod. Produttore PDLG1862
Cod. EAN 8015646783103

Informazioni principali

  • Grado di protezione: IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo porta: Vetro
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Montaggio: 24 DIN
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 gl.door 24 din h=1800mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

894 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1904 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 altezza 1800mm larghezza 800mm quadro elettrico industriale