› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP65 36 moduli DIN altezza 1800mm larghezza 800mm quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG1886
Cod. Produttore PDLG1886
Cod. EAN 8015646783516

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sito produzione: Garbagnate Monastero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP65 gl.door 36 din h=1800mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

819 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP65 36 moduli DIN altezza 1800mm larghezza 800mm quadro elettrico