› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

PORTA VETRO IP40 H2000MM L600MM PER QUADRI ELETTRICI DIN 24 MODULI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG2060
Cod. Produttore PDLG2060
Cod. EAN 8015646783158

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 gl.door 24 din h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1998 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

PORTA VETRO IP40 H2000MM L600MM PER QUADRI ELETTRICI DIN 24 MODULI
€ 1222,59 x 1 pz.