Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG2640
Cod. Produttore
PDLG2640
Cod. EAN
8015646783196

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP40 H=2000L=1000(600+400VCINT)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il porta vetro TUPDLG2640, un elemento essenziale per ogni ambiente. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una protezione IP40, ideale per spazi interni. Con un'altezza di 2000 mm e una larghezza di 1000 mm, offre un design elegante e funzionale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre il colore neutro si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Scegli TUPDLG2640 per un tocco di classe e sicurezza nei tuoi spazi.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

1019 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1998 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP40 H 2000MM L 1000MM