Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG1880
Cod. Produttore
PDLG1880
Cod. EAN
8015646782595

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=800MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDLG1880 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP40

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA VETRO IP40 H 1800MM L 800MM