› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP40 altezza 1800mm larghezza 600mm per quadro elettrico DIN 24 moduli

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG1860
Cod. Produttore PDLG1860
Cod. EAN 8015646782564

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di chiusura: locking system

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 gl.door 24 din h=1800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 altezza 1800mm larghezza 600mm per quadro elettrico DIN 24 moduli
€ 1091,04 x 1 pz.