Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLG8620
Cod. Produttore
PDLG8620
Cod. EAN
8015646782588

Informazioni di prodotto

PORTA VETRO IP40 H=1800L=800(600+200VC INT)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PDLG8620 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP40

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

Porta vetro IP40 24 moduli DIN+vano cavi interno H=1800mm L=800mm