› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP40 1800x1000mm per quadro elettrico con 24 moduli DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG8640
Cod. Produttore PDLG8640
Cod. EAN 8015646782601

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Porta: Vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 24 DIN
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 gl.door 24 din h=1800mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1019 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 1800x1000mm per quadro elettrico con 24 moduli DIN