› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro IP40 1800x1000mm per quadri elettrici 48 moduli DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG1810
Cod. Produttore PDLG1810
Cod. EAN 8015646783127

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Porta: vetro
  • Montaggio: 48 moduli DIN
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 gl.door 48 din h=1800mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1019 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

Porta vetro IP40 1800x1000mm per quadri elettrici 48 moduli DIN