› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

PORTA VETRO IP40 1800MM ALTEZZA 600MM LARGHEZZA PER QUADRO ELETTRICO DIN 12 MODULI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDLG8420
Cod. Produttore PDLG8420
Cod. EAN 8015646782557

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP40
  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Porta: vetro
  • Serie: System pro E Power
  • Montaggio: 12 DIN
  • Compatibilità: modular boards
  • Conformità: RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IP40 gl.door 12 din h=1800mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

619 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1798 mm

profondità

15 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

Modular boards / System pro E Power

PORTA VETRO IP40 1800MM ALTEZZA 600MM LARGHEZZA PER QUADRO ELETTRICO DIN 12 MODULI