› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro HDX 850x1800 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91865/80VR
Cod. Produttore 91865/80VR
Cod. EAN 8012199760841

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,8 m
  • Modello: HDX
  • Uso: Protezione e accesso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con vetro, dimensioni 850x1800 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione IP65 contro polvere e acqua. È dotata di esecuzione come porta di visione, ideale per il controllo visivo degli interruttori e dei componenti interni senza necessità di apertura. La struttura robusta in acciaio assicura durata e resistenza, mentre la finitura laccata conferisce un aspetto professionale e una maggiore protezione contro corrosione e usura. La porta è compatibile con sistemi di bloccaggio e offre un'installazione semplice e sicura per quadri elettrici di dimensioni standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro HDX 850x1800 mm per armadi elettrici