› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro bombato HDX 850x2000 mm per armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91865S/80VR2
Cod. Produttore 91865S/80VR2
Cod. EAN 8012199760902

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Materiale: Vetro bombato
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Finitura: Specchiata
  • Codice prodotto: BTI91865S/80VR2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con vetro trasparente, progettata per applicazioni elettriche con protezione IP65. La porta è realizzata per consentire la visione interna senza necessità di apertura, garantendo sicurezza e praticità. È dotata di un sistema di bloccaggio e guarnizioni che assicurano la tenuta stagna e proteggono i componenti elettrici dall’ingresso di polvere e acqua. Le dimensioni specifiche sono 850x2000 mm, ideale per quadri elettrici di grandi dimensioni. La struttura robusta in acciaio laccato assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il vetro trasparente offre un’ottima visibilità degli interni. La porta è reversibile e può essere montata con apertura a destra o sinistra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

2000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

975 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro bombato HDX 850x2000 mm per armadi elettrici