› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro bombato 600x2000 mm per armadi HDX elettrici

Cod. Rexel BTI91865S/60VR2
Cod. Produttore 91865S/60VR2
Cod. EAN 8012199760896

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x2000 mm
  • Tipo porta: Vetro bombato
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Materiale: Vetro speciale
  • Installazione: Verticale
  • Compatibilità: HDX armadi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con vetro trasparente, dimensioni 600x2000 mm. Progettata per garantire protezione e visibilità, questa porta è dotata di guarnizione che assicura un grado di protezione IP65 contro polvere e acqua. L'esecuzione come porta di visione permette un controllo visivo sicuro degli interni senza necessità di apertura. La struttura robusta in acciaio garantisce durata e resistenza, mentre la finitura laccata conferisce un aspetto curato e professionale. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e monitoraggio visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 600x2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

2000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro bombato 600x2000 mm per armadi HDX elettrici