› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro bombato 600x1800 mm per armadi HDX pavimento

Cod. Rexel BTI91865S/60VR
Cod. Produttore 91865S/60VR
Cod. EAN 8012199760872

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1800 mm
  • Materiale: vetro bombato
  • Tipo: porta per armadi
  • Applicazione: armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Finitura: specchiata
  • Installazione: verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio laccato con vetro speciale trasparente, dimensioni 600x1800 mm. Progettata per garantire un'elevata protezione IP65, offre una soluzione robusta e resistente per l'accesso ai quadri elettrici, assicurando visibilità e sicurezza. La porta è dotata di cerniere reversibili per un'apertura a 180 gradi e un sistema di bloccaggio affidabile, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono un isolamento efficace e una facile ispezione interna senza rimuovere la porta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento HDX 600x1,8m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro bombato 600x1800 mm per armadi HDX pavimento