› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro bombata alta qualità per armadi LDX400/800

Cod. Rexel BTI93670VB
Cod. Produttore 93670VB
Cod. EAN 8012199683522

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1,4m
  • Tipo porta: vetro bombato
  • Applicazione: armadi pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto bombata con vetro, realizzata in acciaio laccato per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per offrire una visione chiara dell'interno grazie alla sua superficie trasparente, è dotata di chiusura con bloccaggio e cerniere che permettono l'apertura a 180 gradi. La porta è ideale per applicazioni elettriche, assicurando protezione e accesso facilitato ai componenti interni. Il design funzionale e la finitura laccata la rendono adatta a installazioni in ambienti industriali e civili con un grado di protezione IP40. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro bombato per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro bombata alta qualità per armadi LDX400/800