› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro armadi MDX800 600x1400 mm per quadri elettrici

Cod. Rexel BTI92670V
Cod. Produttore 92670V
Cod. EAN 8012199738826

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1400 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Modello: MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto con finestra in vetro trasparente, dimensioni 600x1400 mm, realizzata in acciaio laccato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per un utilizzo come porta di visione, offre protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti elettrici e industriali. La struttura robusta assicura sicurezza e facilità di ispezione visiva dei componenti interni senza necessità di apertura. La finitura laccata conferisce un aspetto professionale e protegge la superficie da agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento MDX800 600x1,4m

Caratteristiche tecniche

larghezza

1400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro armadi MDX800 600x1400 mm per quadri elettrici