› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro 850x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93890V/10
Cod. Produttore 93890V/10
Cod. EAN 8012199684376

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Installazione: Frontale
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, dotata di vetro trasparente per la visione interna. Progettata per garantire protezione e controllo visivo degli impianti elettrici, la porta misura 850x2000 mm e presenta una finitura resistente e durevole. L'esecuzione come porta di visione permette un facile monitoraggio senza necessità di apertura, assicurando sicurezza e funzionalità negli ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il design funzionale ne fanno un componente essenziale per quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro 850x2000 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800