› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro 850x2000 mm per armadi elettrici HDX

Cod. Rexel BTI91865/80VR2
Cod. Produttore 91865/80VR2
Cod. EAN 8012199760858

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x2000 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Serie: MAS
  • Modello: HDX
  • Uso: Industriale
  • Finitura: Trasparente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, con vetro trasparente integrato per la visione interna. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione IP65 contro polvere e acqua, assicurando robustezza e durabilità. La porta è adatta per scomparti di dimensioni 850x2000 mm e può essere installata con apertura reversibile. La finitura in acciaio conferisce resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, mentre la superficie verniciata a polvere assicura una maggiore durata estetica e funzionale nel tempo. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici dove è richiesta una visibilità interna senza compromettere la sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 850x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro 850x2000 mm per armadi elettrici HDX