› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro 850x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800

Cod. Rexel BTI93890V
Cod. Produttore 93890V
Cod. EAN 8012199684369

Informazioni principali

  • Dimensioni: 850x1800 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per armadi
  • Applicazione: Armadi da pavimento
  • Compatibilità: LDX400, LDX800
  • Serie: MAS
  • Altezza: 1,8 m
  • Larghezza: 850 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, con finestra in vetro trasparente per visione interna. Progettata per l’installazione su quadri elettrici, garantisce protezione IP40 e permette di controllare visivamente i componenti interni senza necessità di aprire la porta. Il design robusto e la finitura di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Dimensioni 850x1800 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 850x1,8m

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1900 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro 850x1800 mm per armadi elettrici LDX400 LDX800
€ 893,29 x 1 pz.