Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI93630V
Cod. Produttore
93630V
Cod. EAN
8012199697178

Informazioni di prodotto

Porta in vetro per quadri LDX400, LDX800 e LDX-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato, con finitura di alta qualità e dotata di una finestra in vetro trasparente che consente la visione interna senza apertura. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta la protezione e il controllo visivo dei componenti interni. Il design funzionale include un sistema di chiusura sicuro e una struttura compatta con dimensioni di 600x600 mm, adatta a vari ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x600mm

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

725 mm

profondità

60 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Produttore

Porta vetro 600x600 mm per quadri elettrici LDX400 LDX800 LDX-P

€ 284,83 x 1 pz.
(pz.)