› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vetro 515x1000 mm per quadri elettrici SDX parete/incasso

Cod. Rexel BTI94560VE
Cod. Produttore 94560VE
Cod. EAN 8012199774602

Informazioni principali

  • Dimensioni: 515x1000 mm
  • Materiale: Vetro
  • Tipo: Porta per quadri
  • Applicazione: Parete e incasso
  • Serie: MAS
  • Modello: SDX
  • Uso: Quadri elettrici
  • Finitura: Trasparente

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto realizzata in acciaio laccato con finestra in vetro trasparente, dimensioni 515x1000 mm. Progettata per garantire resistenza e durabilità, offre una soluzione funzionale per la protezione e la visibilità degli interni degli armadi elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un accesso sicuro e una chiara visualizzazione dei componenti interni. La finitura laccata assicura una protezione aggiuntiva contro corrosione e usura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in vetro per quadri da parete e da incasso SDX 515x1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1050 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

575 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Laccato

esecuzione come porta di visione

Serie

MAS

Porta vetro 515x1000 mm per quadri elettrici SDX parete/incasso