› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Porta vetro 1000x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTN1086K
Cod. Produttore PTN1086K
Cod. EAN 8015646754073

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800mm (HXL)
  • Tipo porta: Porta vetro
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per applicazioni elettriche. La porta è dotata di una finestra in vetro che consente la visione interna, garantendo al contempo protezione e sicurezza. Le dimensioni sono di 1000x800 mm (altezza x larghezza), adatta per quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. La struttura robusta in acciaio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la verniciatura a polvere offre una protezione efficace contro la corrosione e l’usura. Questa porta di sicurezza è ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche dove è necessario un accesso sicuro e una buona visibilità dell’interno del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 1000x800mm (hxw);GLASS DOOR 1000X800 HXW 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

1000 mm

profondità

1,2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Porta vetro 1000x800 mm per quadri elettrici industriali