› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta vano esterno H lamiera MDX800 impianti elettrici

Cod. Rexel BTI92490L/10
Cod. Produttore 92490L/10
Cod. EAN 8012199742311

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 400x2000 mm
  • Tipo: Porta vano esterno
  • Materiale: Lamiera
  • Compatibilità: MDX800
  • Uso: Vano barre esterno

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Porta di scomparto in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettata per essere utilizzata come porta vano esterno. La superficie è trattata con verniciatura a polvere per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e accesso controllato. La porta non è predisposta per esecuzioni come porta di visione o per bloccaggio sezionatore, ma offre un'ottima protezione grazie alla sua costruzione in acciaio e alla finitura superficiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Porta in lamiera per vano barre esterno MDX800 400x2000mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

505 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2100 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Porta vano esterno H lamiera MDX800 impianti elettrici