Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5PUSB3SP2
Cod. Produttore
XB5PUSB3SP2
Cod. EAN
3606487673224

Informazioni di prodotto

Porta USB da pannello, Harmony XB5, porta 3.0, plastica, 22 mm, per jack interfaccia USB tipo A, copertura in metallo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa porta USB da pannello Harmony XB5 consente la connessione di dispositivi USB alla macchina. Fornisce un modo semplice per connettersi alla macchina tramite connettori standardizzati, senza aprire lo sportello del quadro elettrico. L'interfaccia è una porta USB 3.0 di tipo A, che garantisce un trasferimento dati ad alta velocità e un'ampia compatibilità con le periferiche USB standard. Fornisce un accesso facile e sicuro all'automazione e ai controllori della macchina tramite una porta sulla porta dell'armadio elettrico. Questa porta montata da pannello in plastica è dotata di un jack di tipo A e di una copertura protettiva in gomma. La porta è dotata di protezione IP20 nella parte posteriore e di protezione IP66/IP67/IP69 nella parte anteriore. È profondo 37 mm dietro il pannello e pesa 0,027 kg . Questo prodotto è conforme alle certificazioni CSA e UL. Cavi, utensili di serraggio, porta-targhette e targhette con marcatura o seza per questa porta possono essere acquistati separatamente. Dotata di ghiera di fissaggio, la porta è progettata per il montaggio in un pannello standard da Ø22,5 mm con tacca antirotazione. È compatibile con spessori porta da 1 mm a 6 mm. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

protezione da sovracorrente

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

bidirezionale

velocità di trasmissione

1250000 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

USB

servizio lato secondario

USB

Serie

Harmony XB5