Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV850061
Cod. Produttore
LV850061
Cod. EAN
3606480932397

Informazioni di prodotto

Porta ULP MTZ2-3 fisso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta ULP MTZ2-3 fisso

larghezza

24,6 mm

altezza

57,55 mm

profondità

48,3 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

MasterPact MTZ

Produttore

Porta ULP MTZ2-3 fisso struttura robusta uso industriale fisso