› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0245A00
Cod. Produttore 1SL0245A00
Cod. EAN 8000126220629

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente IP66
  • Taglia: 5
  • Protezione: IP66
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Normativa: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza trasparente per quadro elettrico con grado di protezione IP66, adatta per taglia 5. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, questa porta è progettata per offrire una visione chiara dell'interno del quadro mantenendo elevati standard di protezione contro polvere e acqua. L'esecuzione come porta di visione permette un controllo semplice e immediato degli elementi interni senza necessità di apertura, garantendo sicurezza e funzionalità nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRANSPARENT DOOR-SIZE 5;TRANSPARENT DOOR-SIZE 5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

750 mm

profondità

330 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 5