› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0244A00
Cod. Produttore 1SL0244A00
Cod. EAN 8000126220599

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP66
  • Dimensione porta: Taglia 4
  • Materiale: Trasparente
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e successive

Descrizione del prodotto

Porta trasparente per quadro elettrico con grado di protezione IP66, adatta per taglia 4. Realizzata in plastica di colore grigio con superficie non trattata, questa porta di sicurezza è progettata per consentire la visione interna senza necessità di apertura. La sua struttura robusta garantisce protezione contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e isolamento. La porta è conforme alle normative di sicurezza e qualità, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRANSPARENT DOOR-SIZE 4;TRANSPARENT DOOR-SIZE 4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 4