› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0243A00
Cod. Produttore 1SL0243A00
Cod. EAN 8000126220568

Informazioni principali

  • Protezione IP66 Porta Trasparente
  • Taglia 3
  • Serie Various Gemini Accessories
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2015
  • Standard EN 62208:2011-10
  • Standard EN IEC 63000:2018
  • RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza trasparente per quadro elettrico, con grado di protezione IP66 e dimensioni adatte alla taglia 3. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata e consente una visione diretta all’interno del quadro grazie alla sua esecuzione come porta di visione. Questo prodotto garantisce elevata protezione contro polvere e getti d’acqua, assicurando sicurezza e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRANSPARENT DOOR-SIZE 3;TRANSPARENT DOOR-SIZE 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

600 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 3