› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0212A00
Cod. Produttore 1SL0212A00
Cod. EAN 8000126219999

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo porta: Trasparente
  • Dimensione: Taglia 2
  • Serie: Gemini - Switchboards
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

Questa porta di sicurezza per quadro elettrico della serie Gemini è progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66, ideale per installazioni in ambienti industriali che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata e una struttura robusta con porta trasparente che consente la visione interna senza necessità di apertura. La porta è dotata di esecuzione come porta di visione, offrendo funzionalità e sicurezza per il controllo visivo dell'impianto elettrico. Questo prodotto combina materiali durevoli e design funzionale per assicurare affidabilità e protezione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 2;IP66 SWITCHBOARD TRANSP. DOOR-SIZE 2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Switchboards

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 2 industriale