› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0242A00
Cod. Produttore 1SL0242A00
Cod. EAN 8000126220537

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasp. quadro IP66
  • Taglia: 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Trasparente

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza trasparente per quadro elettrico con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni in ambienti industriali e di taglia 2. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata e garantisce una visibilità completa all’interno del quadro grazie alla sua esecuzione come porta di visione. Progettata per assicurare protezione e durabilità, questa porta consente un facile controllo visivo senza necessità di apertura, migliorando la sicurezza e l’efficienza nelle operazioni di manutenzione e ispezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRANSPARENT DOOR-SIZE 2;TRANSPARENT DOOR-SIZE 2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

450 mm

profondità

230 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 2