› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0241A00
Cod. Produttore 1SL0241A00
Cod. EAN 8000126220506

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta trasparente IP66
  • Taglia: 1
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Norme CE: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Porta di sicurezza trasparente per quadro elettrico con grado di protezione IP66, adatta per taglia 1. Realizzata in plastica di colore grigio, presenta una superficie non trattata. È progettata come porta di visione, garantendo protezione e visibilità sul contenuto del quadro senza necessità di apertura. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo visivo dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TRANSPARENT DOOR-SIZE 1;TRANSPARENT DOOR-SIZE 1

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

250 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

300 mm

profondità

180 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Various Gemini Accessories

Porta trasparente quadro elettrico IP66 taglia 1